MENNEKES - AMAXX DUO Wanddose abschaltbar 32A 3p 230V 6h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 7612
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schalter - mechanische Verriegelung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394231967
Sonepar Artikelnummer
120498814
Hersteller Artikelnummer
AM 7612
Hersteller Typ
AM 7612
Hersteller Artikel Nr.:
AM 7612
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
Nein
Leerplätze auf Tragschiene:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Absicherung:
gemischt
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.482 kg


