MENNEKES - AMAXX3 Rosenbauer 540074 Typ A 1x16/5, 3xSSD, 1xLS16A4p, 3xLS16A2p, IP6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 935174
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394295235
Sonepar Artikelnummer
120742638
Hersteller Artikelnummer
AM 935174
Hersteller Typ
AM935174
Hersteller Artikel Nr.:
AM 935174
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP67
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Militärausführung:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg


