MENNEKES - Anbaugerätestecker Rapido 32A 3p 230V 6h IP44 (mit Schraubklemme)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 938
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung - 229 .. 230 V
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394206248
Sonepar Artikelnummer
120130004
Hersteller Artikelnummer
AM 938
Hersteller Typ
AM 938
Hersteller Artikel Nr.:
AM 938
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
229 .. 230 V
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
Nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.174 kg


