MENNEKES - Anbaurahmenfenster f.12 Te. m. Berührungsschutzkorb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 40981
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 95 mm
Höhe - 234 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394047865
Sonepar Artikelnummer
120021479
Hersteller Artikelnummer
AM 40981
Hersteller Typ
AM 40981
Hersteller Artikel Nr.:
AM 40981
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
95 mm
Höhe:
234 mm
Tiefe:
55 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.215 kg


