MENNEKES - Anbaurahmenfenster f.2 Te. m/o Berührungskorb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 40444
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 49 mm
Höhe - 84 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394047506
Sonepar Artikelnummer
120021466
Hersteller Artikelnummer
AM 40444
Hersteller Typ
AM 40444
Hersteller Artikel Nr.:
AM 40444
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
49 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
27 mm
Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.043 kg


