MENNEKES - Anbaurahmenfenster f.5 Te. m/o Berührungskorb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 40243
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 85 mm
Höhe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394047414
Sonepar Artikelnummer
120021464
Hersteller Artikelnummer
AM 40243
Hersteller Typ
AM 40243
Hersteller Artikel Nr.:
AM 40243
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
85 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.094 kg


