MENNEKES - Anbaurahmenfenster f.5 Te. m/o Berührungskorb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 40871
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 86 mm
Höhe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394047711
Sonepar Artikelnummer
120021475
Hersteller Artikelnummer
AM 40871
Hersteller Typ
AM 40871
Hersteller Artikel Nr.:
AM 40871
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
86 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
28 mm
Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.068 kg


