MENNEKES - Anbaurahmenfenster f.6 Te. m. Berührungsschutzkorb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 40986
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 94 mm
Höhe - 127 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394047919
Sonepar Artikelnummer
120021481
Hersteller Artikelnummer
AM 40986
Hersteller Typ
AM 40986
Hersteller Artikel Nr.:
AM 40986
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
94 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
53 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.139 kg


