MENNEKES - Anbaurahmenfenster f.6 Te. o. Berührungsschutzkorb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 40985
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 90 mm
Höhe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394047889
Sonepar Artikelnummer
120021480
Hersteller Artikelnummer
AM 40985
Hersteller Typ
AM 40985
Hersteller Artikel Nr.:
AM 40985
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
90 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
28 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.108 kg


