MENNEKES - Anbaurahmenfenster f.8 Te. m. Berührungsschutzkorb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 40979
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 94 mm
Höhe - 162 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394047810
Sonepar Artikelnummer
120021477
Hersteller Artikelnummer
AM 40979
Hersteller Typ
AM 40979
Hersteller Artikel Nr.:
AM 40979
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
94 mm
Höhe:
162 mm
Tiefe:
30 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.169 kg


