MENNEKES - Anbaurahmenfenster f.8 Te. o. Berührungsschutzkorb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 40978
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 92 mm
Höhe - 162 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394047803
Sonepar Artikelnummer
120021476
Hersteller Artikelnummer
AM 40978
Hersteller Typ
AM 40978
Hersteller Artikel Nr.:
AM 40978
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
92 mm
Höhe:
162 mm
Tiefe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.119 kg


