Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Anbausteckdose Blau 15A 125V IP44 Nema-Norm f. Usa+Kanada

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Anbausteckdose Blau 15A 125V IP44 Nema-Norm f. Usa+Kanada

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 10087

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Flanschmaß - 50x50 mm

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394162773

Sonepar Artikelnummer

120153350

Hersteller Artikelnummer

AM 10087

Hersteller Typ

AM 10087

Hersteller Artikel Nr.:

AM 10087

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Flanschmaß:

50x50 mm

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

blau

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Mit Klappdeckel:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

0

Polzahl:

2

Nennspannung:

230 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.045 kg

15A2P+E 125V NEMA-Anbau-Steckdose, blau mit Klappdeckel Flansch mit 4 Befestigungslöchern FL. 50 X 50 mm BL. 38 X 38 mm für USA und Kanada mit Flanschdichtung schwarz (90542000)