MENNEKES - Anbausteckdose blau Schraubkl. 16A 230V IP20 Franz. / Belg. Norm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 11681
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Flanschmaß - 50x50 mm
Steckrichtung - gerade
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394195528
Sonepar Artikelnummer
120795452
Hersteller Artikelnummer
AM 11681
Hersteller Typ
AM 11681
Hersteller Artikel Nr.:
AM 11681
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Flanschmaß:
50x50 mm
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
blau
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
0
Polzahl:
2
Nennspannung:
230 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.034 kg


