Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Anbausteckdose Schwarz 13A 230V IP44 System Gb

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Anbausteckdose Schwarz 13A 230V IP44 System Gb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 10713

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Flanschmaß - sonstige

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394160069

Sonepar Artikelnummer

120153351

Hersteller Artikelnummer

AM 10713

Hersteller Typ

AM 10713

Hersteller Artikel Nr.:

AM 10713

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Flanschmaß:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Mit Klappdeckel:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

0

Polzahl:

2

Nennspannung:

230 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.063 kg

13A2P+E 230V Schutzkontakt Anbau-Steckdose BRITISCH Standard mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz und Klappdeckel FL. 55,5 X 55,5 BL. 42,5 X 42,5