Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Ap Cee-Wandsteckdose Cepex 16A 3P 230V 6H IP44 Lichtgrau

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Ap Cee-Wandsteckdose Cepex 16A 3P 230V 6H IP44 Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 4102

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394021391

Sonepar Artikelnummer

120021325

Hersteller Artikelnummer

AM 4102

Hersteller Typ

AM 4102

Hersteller Artikel Nr.:

AM 4102

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

7035

Gehäusefarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Knickschutztülle

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Abschließbar:

Nein

Bezeichnungsfeld:

Nein

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.288 kg

16A3P 6H230V Wanddose Cepex IP 44 lichtgrau RAL 7035