MENNEKES - AP CEE-Wandsteckdose Cepex 16A 4p 400V 6h IP44 lichtgrau +Beschr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 4133
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394021797
Sonepar Artikelnummer
120021344
Hersteller Artikelnummer
AM 4133
Hersteller Typ
AM 4133
Hersteller Artikel Nr.:
AM 4133
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Gehäusefarbe:
grau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Abschließbar:
Ja
Bezeichnungsfeld:
Nein
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.300 kg


