MENNEKES - AP CEE-Wandsteckdose Cepex 32A 3p 230V 6h IP44 lichtgrau o.Schloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 4107
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394021452
Sonepar Artikelnummer
120021328
Hersteller Artikelnummer
AM 4107
Hersteller Typ
AM 4107
Hersteller Artikel Nr.:
AM 4107
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7035
Gehäusefarbe:
grau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Abschließbar:
Nein
Bezeichnungsfeld:
Nein
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.366 kg


