Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - AP-Edelstahlverteiler Wasser und Strom

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - AP-Edelstahlverteiler Wasser und Strom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 18449

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394226093

Sonepar Artikelnummer

120273324

Hersteller Artikelnummer

AM 18449

Hersteller Typ

AM 18449

Hersteller Artikel Nr.:

AM 18449

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

8.340 kg

MENNEKES Aufputz-Verteiler Schutzart IP 44 nur für Steckdosen Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse 1.4404 geschliffen K240 510 x 290 x 130 mm (HxBxT) Steckdosen-Montageblech vorgebohrt für die Aufnahme von wahlweise: 1 Cepex-Doppelsteckdose der Art.-Gr.1027 oder 2 einzelne Cepex-Wandsteckdosen oder 1 Gehäuse 170x118 mm 1 Schraubentütchen mit: 4 Schrauben M5 x 16 4 Sechskant - Muttern M5 4 Federringe M5 Einbau-und Bedienhinweis (295000DS) mit Befestigungsmöglichkeit für 1 frostsichere Außenarmatur 1/2'' Bestell-Nr.18440 1 Spritzschutzblech als zusätzlicher Schutz für die Steckdosen. 2x Leitungseinführungstülle auf der Rückseite geeignet für Leitungsdurchmesser bis 25 mm (2 Bohrungen 28mm oben zum ausbrechen) Fronttür mit Profilhalbzylinder, 3 Schlüsseln und integrieter Klappdurchführung bei gesteckten Steckern oder Wasserschlauch verschließbar.