Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - AP-Leergehäuse Edelstahl geschliffen, 700x300x310mm

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - AP-Leergehäuse Edelstahl geschliffen, 700x300x310mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 18433

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394205197

Sonepar Artikelnummer

120129777

Hersteller Artikelnummer

AM 18433

Hersteller Typ

AM 18433

Hersteller Artikel Nr.:

AM 18433

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

23.000 kg

MENNEKES Aufputz-Verteiler Schutzart: IP 44 Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse 1.4301 geschliffen K240 700x300x310 mm (HxBxT) 1 x Leitungseinführungstüllen unten, geeignet für Leitungsdurchmesser von 13-49 mm 1 x Messing-Verschlußschraube M20 unten Fronttüre mit Schwenkhebelgriff, Profilhalbzylinder und verstellbarem Leitungsauslass für Leitungsdurchmesser bis 50 mm ohne Montageplatte inklusive 1 Wandlaschenset Bestell-Nr.90432000 Zeichn.-Nr.: 1MB???