MENNEKES - AP Schuko-Wandsteckdose Cepex 16A 2p+E 230V IP44 lichtgrau +Berschr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 4973
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 0 h
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394023050
Sonepar Artikelnummer
120021383
Hersteller Artikelnummer
AM 4973
Hersteller Typ
AM 4973
Hersteller Artikel Nr.:
AM 4973
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7035
Gehäusefarbe:
grau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Abschließbar:
Ja
Bezeichnungsfeld:
Nein
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.246 kg


