Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - AP-Verteiler 32A 5p 400V 1h IP67 Notstromeinspeisung

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - AP-Verteiler 32A 5p 400V 1h IP67 Notstromeinspeisung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 8919576

  • Absicherung - sonstige

  • FI-Schutzschalter - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Handhabung - Wandmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394298915

Sonepar Artikelnummer

121250800

Hersteller Artikelnummer

AM 8919576

Hersteller Typ

AM8919576

Hersteller Artikel Nr.:

AM 8919576

Absicherung:

sonstige

FI-Schutzschalter:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP67

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Kabellänge:

0 m

Militärausführung:

Nein

Farbe:

grau

Höhe:

530 mm

Breite:

180 mm

Tiefe:

200 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.920 kg

MENNEKES Steckdosen-Kombination als Notstromeinspeisung anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 65 Gehäuse: 1 Polycarbonat-Gehäuse 460x180 mm (HxB) elektrograu RAL 7035 Bestückung: Pos. 01 1 Aufbaugeräte-Stecker 32A 5p 1h >50V (IP 67) -inkl. Schutzkappe- Pos.01 1 Netzumschalter 63A 4p (AC-3 18,5kW) (Frontschild: Netz-0-Notstrom) Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen) 2 M 40 unten (verschlossen) Klemme für 1 Netzzuleitung bis 5 x 25 mm² (flexibel 16mm²) Klemme für 1 Abgangleitung bis 5 x 25 mm² (flexibel 16mm²) - Netzspannung 230\400V -