Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - AP-Verteiler Edelstahl IP44 16A 5p 400V 1h IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - AP-Verteiler Edelstahl IP44 16A 5p 400V 1h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 6223044

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Handhabung - Wandmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394301431

Sonepar Artikelnummer

121250791

Hersteller Artikelnummer

AM 6223044

Hersteller Typ

AM6223044

Hersteller Artikel Nr.:

AM 6223044

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

1

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Kabellänge:

0 m

Militärausführung:

Nein

Farbe:

grau

Höhe:

530 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

220 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

22.500 kg

MENNEKES Aufputz-Verteiler Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 geschliffen, K240 530x400x220 mm (HxBxT) Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: 1 CEE-Anbaugerätestecker 16A 5p 1h >50V (IP 67) Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 x Einsteckdichtungen M32 unten, 2 x Messing - Verschlussschrauben M16 unten Klemme für 1 Leitung bis 5 x 16 mm² (flexibel 10mm²) Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder Bei gesteckter Kupplung abschließbar, Achtung: Die Kupplung die für die Einspeisung verwendet wird muss die Schutzart IP 67 erfüllen!