Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Aufhängebügel für PowerTOP 16A 3+4+5p und 32A 3+4p

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Aufhängebügel für PowerTOP 16A 3+4+5p und 32A 3+4p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 15453000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394190639

Sonepar Artikelnummer

120129757

Hersteller Artikelnummer

AM 15453000

Hersteller Typ

AM 15453000

Hersteller Artikel Nr.:

AM 15453000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73209090

Gewicht:

0.017 kg

Aufhängebügel für 16A 3p-5p, 32A 3p-4p für PowerTOP Xtra Stecker und Kupplungen