Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Cee-Adapterleitung 1,5M mit Cee-Stecker Auf Schuko-Kupplung

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Cee-Adapterleitung 1,5M mit Cee-Stecker Auf Schuko-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 8005

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394033783

Sonepar Artikelnummer

120129957

Hersteller Artikelnummer

AM 8005

Hersteller Typ

AM 8005

Hersteller Artikel Nr.:

AM 8005

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.528 kg

Adapterleitung bestehend aus: 1,5 m H07RN-F3 G 2,5 Schuko-Kupplung 16A 2P+E CEE-Stecker 16A 3p 6H 230V 1 Kabelbinder