Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Anbaudose 63A 5p 400V 6h IP44 m.PKS

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Anbaudose 63A 5p 400V 6h IP44 m.PKS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 1252P

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394149125

Sonepar Artikelnummer

120498636

Hersteller Artikelnummer

AM 1252P

Hersteller Typ

AM 1252P

Hersteller Artikel Nr.:

AM 1252P

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Bemessungsspannung:

399 .. 400 V

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3013

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

107 mm

Bohrlochabstand vertikal:

85 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.670 kg

63A5P 6H400V Anbaudose TA IP 44 mit Rahmenklemme und X-CONTACT FL. 107 X 100 mm BL. 85 X 77 mm mit Pilotkontakt