Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Anbaugerätestecker 16A 3p 50-500V 1h IP67 VN

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Anbaugerätestecker 16A 3p 50-500V 1h IP67 VN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 710

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Bauform - Aufbaugerätestecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394302742

Sonepar Artikelnummer

121250793

Hersteller Artikelnummer

AM 710

Hersteller Typ

AM710

Hersteller Artikel Nr.:

AM 710

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

MENNEKES CEE-Anbaugerätestecker 16A 3p 50-500V 1h IP67 VN