MENNEKES - CEE-Anbaugerätestecker Rapido 16A 3p 110V 6h IP44 (mit Federklemme)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 919
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung - 109 .. 110 V
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394207634
Sonepar Artikelnummer
120129987
Hersteller Artikelnummer
AM 919
Hersteller Typ
AM 919
Hersteller Artikel Nr.:
AM 919
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
109 .. 110 V
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
Nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.210 kg


