MENNEKES - CEE-Anbaugerätestecker Rapido 16A 4p 400V 6h IP44 (mit Federklemme)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 933
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung - 399 .. 400 V
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394206262
Sonepar Artikelnummer
120130000
Hersteller Artikelnummer
AM 933
Hersteller Typ
AM 933
Hersteller Artikel Nr.:
AM 933
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399 .. 400 V
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
Nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.145 kg


