MENNEKES - CEE-Anbaugerätestecker Rapido 16A 4p 500V 6h IP44 (mit Federklemme)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 934
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung - 499 .. 500 V
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394206279
Sonepar Artikelnummer
120130001
Hersteller Artikelnummer
AM 934
Hersteller Typ
AM 934
Hersteller Artikel Nr.:
AM 934
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
499 .. 500 V
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
Nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.146 kg


