MENNEKES - CEE-Anbaugerätestecker Rapido 32A 5p 400V 6h IP44 (mit Schraubklemme)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 945
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung - 399 .. 400 V
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394206224
Sonepar Artikelnummer
120130018
Hersteller Artikelnummer
AM 945
Hersteller Typ
AM 945
Hersteller Artikel Nr.:
AM 945
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399 .. 400 V
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
Nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.123 kg


