Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Cee-Anbausteckdose 125A 4P 230V 9H IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Cee-Anbausteckdose 125A 4P 230V 9H IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 1456

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394011088

Sonepar Artikelnummer

120021145

Hersteller Artikelnummer

AM 1456

Hersteller Typ

AM 1456

Hersteller Artikel Nr.:

AM 1456

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

100 A

Bemessungsspannung:

229 .. 230 V

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

0

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

130 mm

Bohrlochabstand vertikal:

104 mm

Flanschmaß horizontal:

130 mm

Bohrlochabstand horizontal:

104 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.135 kg

125A4P 9H230V Anbaudose TA IP 67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT