Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Cee-Anbausteckdose 16A 3P 12H IP44 nach Trenntrafo

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Cee-Anbausteckdose 16A 3P 12H IP44 nach Trenntrafo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 3053

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394017592

Sonepar Artikelnummer

120021277

Hersteller Artikelnummer

AM 3053

Hersteller Typ

AM 3053

Hersteller Artikel Nr.:

AM 3053

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

nach Trenntrafo

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

0

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.137 kg

16A3P12H nach TR Anbaudose TA IP 44 FL. 75 X 75 mm BL. 60 X 60 mm