Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Anbausteckdose 16A 3p 50-250V 3h IP44 DC

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Anbausteckdose 16A 3p 50-250V 3h IP44 DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 3215

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50-250 V DC grau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394018193

Sonepar Artikelnummer

120498790

Hersteller Artikelnummer

AM 3215

Hersteller Typ

AM 3215

Hersteller Artikel Nr.:

AM 3215

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

> 50-250 V DC grau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Bemessungsspannung:

50 .. 250 V

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

62 mm

Bohrlochabstand vertikal:

47 mm

Flanschmaß horizontal:

62 mm

Bohrlochabstand horizontal:

47 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.127 kg

16A3P 3H>50-250V DC Anbaudose TA IP 44 FL. 62 X 62 mm BL. 47 X 47 mm