Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Cee-Anbausteckdose 32A 2P 40-50V 10H IP44 Dc

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Cee-Anbausteckdose 32A 2P 40-50V 10H IP44 Dc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 596

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - < 50 V DC grau

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394004394

Sonepar Artikelnummer

120020923

Hersteller Artikelnummer

AM 596

Hersteller Typ

AM 596

Hersteller Artikel Nr.:

AM 596

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

< 50 V DC grau

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufputz

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Gehäusefarbe:

weiß

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

Nein

Abschließbar:

Nein

Bezeichnungsfeld:

Nein

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.184 kg

32A2P10H50V DC Wanddose IP 44