Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Cee-Anbausteckdose 32A 3P 50V 10H IP44 Dc

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Cee-Anbausteckdose 32A 3P 50V 10H IP44 Dc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 2869

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - < 50 V DC grau

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394016823

Sonepar Artikelnummer

120021261

Hersteller Artikelnummer

AM 2869

Hersteller Typ

AM 2869

Hersteller Artikel Nr.:

AM 2869

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

< 50 V DC grau

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

0

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

68 mm

Bohrlochabstand vertikal:

47 mm

Flanschmaß horizontal:

62 mm

Bohrlochabstand horizontal:

47 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.125 kg

32A2P10H 50V DC Anbaudose IP 44