Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Cee-Anbausteckdose 63A 5P 600-690V 5H IP44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Cee-Anbausteckdose 63A 5P 600-690V 5H IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 2761P

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394193722

Sonepar Artikelnummer

120129814

Hersteller Artikelnummer

AM 2761P

Hersteller Typ

AM 2761P

Hersteller Artikel Nr.:

AM 2761P

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Bemessungsspannung:

600 .. 690 V

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

0

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

110 mm

Bohrlochabstand vertikal:

85 mm

Flanschmaß horizontal:

106 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.653 kg

63A5P 5H600-690V Anbaudose TA IP 44 mit Rahmenklemme und X-CONTACT mit Pilotkontakt Gerät darf ausschließlich mit elektrischer Verriegelung über Pilotkontakt betrieben werden!