Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Cee-Anbausteckdose Rapido 16A 5P 400V 6H IP44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Cee-Anbausteckdose Rapido 16A 5P 400V 6H IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 985

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394201144

Sonepar Artikelnummer

120130046

Hersteller Artikelnummer

AM 985

Hersteller Typ

AM 985

Hersteller Artikel Nr.:

AM 985

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Bemessungsspannung:

399 .. 400 V

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

0

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.192 kg

16A5P 6H400V Anbaudose Rapido IP 44 Schraubklemme Einbaudurchmesser 61 mm