Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Cee-Anbausteckdose TM 16A 5P >50-500V 2H IP67 >300-500Hz

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Cee-Anbausteckdose TM 16A 5P >50-500V 2H IP67 >300-500Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 23175

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394043553

Sonepar Artikelnummer

120021447

Hersteller Artikelnummer

AM 23175

Hersteller Typ

AM 23175

Hersteller Artikel Nr.:

AM 23175

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (> 300-500 Hz) grün

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Bemessungsspannung:

50 .. 500 V

Bemessungsfrequenz:

300 .. 500 Hz

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

0

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.236 kg

16A5P 2H>50V>300-500Hz Anbaudose TM TA IP 67 HW/VN Bronzegrün VG 96 919 AS 004