Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Anbausteckdose TwinContact 16A 3p 400V 9h IP44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Anbausteckdose TwinContact 16A 3p 400V 9h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 1633

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394214366

Sonepar Artikelnummer

120498683

Hersteller Artikelnummer

AM 1633

Hersteller Typ

AM 1633

Hersteller Artikel Nr.:

AM 1633

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Bemessungsspannung:

399 .. 400 V

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3013

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

74 mm

Bohrlochabstand vertikal:

47 mm

Flanschmaß horizontal:

62 mm

Bohrlochabstand horizontal:

47 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.120 kg

16A3P 9H400V Anbaudose TwinCONTACT IP 44 schraubenlose Anschlusstechnik Neigung 20° FL. 73,5 x 64 mm BL. 60 x 52 mm