Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Anbausteckdose TwinContact 16A 4p >50-500V 2h 300-500Hz IP44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Anbausteckdose TwinContact 16A 4p >50-500V 2h 300-500Hz IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 1641

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394214427

Sonepar Artikelnummer

120498690

Hersteller Artikelnummer

AM 1641

Hersteller Typ

AM 1641

Hersteller Artikel Nr.:

AM 1641

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (> 300-500 Hz) grün

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Bemessungsspannung:

50 .. 500 V

Bemessungsfrequenz:

300 .. 500 Hz

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6010

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

100 mm

Bohrlochabstand vertikal:

85 mm

Flanschmaß horizontal:

92 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.160 kg

16A4p 2H>50-500V300-500Hz Anbaudose TwinCONTACT IP 44 schraubenlose Anschlusstechnik Neigung 20° FL. 100 x 92 mm BL. 85 x 77 mm