Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Aufbaugerätestecker 32A 5p 50-500V 1h IP44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Aufbaugerätestecker 32A 5p 50-500V 1h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 21232

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Bemessungsspannung - 50 .. 500 V

  • Polzahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394299004

Sonepar Artikelnummer

121250692

Hersteller Artikelnummer

AM 21232

Hersteller Typ

AM21232

Hersteller Artikel Nr.:

AM 21232

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Bemessungsspannung:

50 .. 500 V

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Bemessungsfrequenz:

40 .. 50 Hz

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

3013

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

Ja

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.371 kg

32A5P 1H 50-500V Aufbaustecker IP 44 mit Phasenwender, Klappdeckel und geöffneten Kontaktschrauben Einsatz montiert