Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Kupplung 32A 5p 440V 11h IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Kupplung 32A 5p 440V 11h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 24787

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394260851

Sonepar Artikelnummer

120498765

Hersteller Artikelnummer

AM 24787

Hersteller Typ

AM 24787

Hersteller Artikel Nr.:

AM 24787

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Schutzart (IP):

IP67

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

6010

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.452 kg

32A5P11H440V Kupplung AM-TOP IP 67 TM HW/VN, Bajonettdeckel am Band, Bronzegrün VG 96 919 DS 007