Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Kupplung PowerTOP Xtra 63A 4p 400V 6h IP44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Kupplung PowerTOP Xtra 63A 4p 400V 6h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 14129

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394238218

Sonepar Artikelnummer

120498660

Hersteller Artikelnummer

AM 14129

Hersteller Typ

AM 14129

Hersteller Artikel Nr.:

AM 14129

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP54

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3013

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.802 kg

63A4P 6H400V Kupplung PowerTOP Xtra IP54 HW/VN, gummierte Griffflächen X-CONTACT Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern