MENNEKES - CEE-Kupplung PowerTOP Xtra 63A 5p 400V 6h IP44 mit Pilotkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 14112P
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394238171
Sonepar Artikelnummer
120498658
Hersteller Artikelnummer
AM 14112P
Hersteller Typ
AM 14112P
Hersteller Artikel Nr.:
AM 14112P
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP54
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.860 kg


