Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Kupplung PowerTOP Xtra 63A 5p 50-500V 2h IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Kupplung PowerTOP Xtra 63A 5p 50-500V 2h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 14214

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394238287

Sonepar Artikelnummer

120498666

Hersteller Artikelnummer

AM 14214

Hersteller Typ

AM 14214

Hersteller Artikel Nr.:

AM 14214

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (> 300-500 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Schutzart (IP):

IP67

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6010

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.952 kg

63A5P2H>50V>300-500Hz Kupplung PowerTOP Xtra IP 67 gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern X-CONTACT