Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Kupplung Xtra 63A 5p 230V 9h IP44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Kupplung Xtra 63A 5p 230V 9h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 14111

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394238157

Sonepar Artikelnummer

120498657

Hersteller Artikelnummer

AM 14111

Hersteller Typ

AM 14111

Hersteller Artikel Nr.:

AM 14111

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schutzart (IP):

IP54

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5007

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.798 kg

63A5P 9H230V Kupplung PowerTOP Xtra IP54 gummierte Griffflächen und X-CONTACT Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern