Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Kupplungsdose PowerTop Xtra 125A 4p 110V 4h IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Kupplungsdose PowerTop Xtra 125A 4p 110V 4h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 14217

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394240983

Sonepar Artikelnummer

120498668

Hersteller Artikelnummer

AM 14217

Hersteller Typ

AM 14217

Hersteller Artikel Nr.:

AM 14217

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP67

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

100 A

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1021

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.514 kg

125A4P 4H110V Kupplung PowerTOP Xtra IP 67 gummierte Griffflächen mit X-CONTACT Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern