Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Kupplungsdose TM 32A 3p 230V 6h IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Kupplungsdose TM 32A 3p 230V 6h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 24775

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394260820

Sonepar Artikelnummer

120498763

Hersteller Artikelnummer

AM 24775

Hersteller Typ

AM 24775

Hersteller Artikel Nr.:

AM 24775

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5007

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.367 kg

32A3P 6H230V Kupplung AM-TOP IP 67 TM HW/VN, Bajonettdeckel am Band, Bronzegrün VG 96 919 DS 042 5935-12-306-7162