Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Kupplungsdose TM 32A 3p 50-500V 2h IP67 300-500Hz

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Kupplungsdose TM 32A 3p 50-500V 2h IP67 300-500Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 24788

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394260653

Sonepar Artikelnummer

120498766

Hersteller Artikelnummer

AM 24788

Hersteller Typ

AM 24788

Hersteller Artikel Nr.:

AM 24788

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (> 300-500 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Schutzart (IP):

IP67

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6010

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.452 kg

32A5P 2H>50V>300-500Hz Kupplung AM-TOP IP 67 TM HW/VN Bajonettdeckel am Band, Bronzegrün VG 96 919 DS 008 5935-12-312-4196