Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Kupplungsdose TM 32A 5p 400V 6h IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Kupplungsdose TM 32A 5p 400V 6h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 24785

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394260837

Sonepar Artikelnummer

120498764

Hersteller Artikelnummer

AM 24785

Hersteller Typ

AM 24785

Hersteller Artikel Nr.:

AM 24785

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3013

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.452 kg

32A5P 6H400V Kupplung AM-TOP IP 67 TM HW/VN, Bajonettdeckel am Band, Bronzegrün VG 96 919 DS 005 5935-12-300-3597